902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DETECTOR ROBO GASOIL Y BATERÍAS VÍA SMS EN TIEMPO REAL

Más vistas

Referencia: 1763500001
Descripción
DETECTOR ROBO GASOIL Y BATERÍAS VÍA SMSEN TIEMPO REAL
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• El detector está diseñado para evitar de un modo efectivo el robo de gasoil de depósitos de combustibles y baterías en vehículos industriales
• El detector envía un SMS en tiempo real, justo en el instante de producirse el robo de combustible y/o baterías, al teléfono o los teléfonos configurados.
• Fácil de instalar y programar. Contiene un libro de instrucciones donde se indica de un modo esquemático cómo instalarlo.
• Cobertura GSM mundial. El hecho de que las flotas de camiones viajen al extranjero hace que el producto tenga cobertura mundial y avise en cualquier punto donde se encuentre el vehículo.
• Precargado con tarjeta SIM. El detector incorpora una tarjeta SIM de duración de 2 años o 30 SMS de avisos, lo que ocurra primero.
• Las configuraciones opcionales son:
- Añadir un segundo número de teléfono donde recibir alertas.
- Cambio de número de teléfono.
- Deshabilitar/Habilitar el sistema.
• El detector se activa una vez el vehículo se detiene, independientemente que el motor esté en marcha o no. Mientras el vehículo circula permanece en stand-by, (sin actividad).
• El detector incluye etiquetas disuasorias Art. Nº 1763 500 100.

Ver más

Vídeo

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]