Longitud de hoja |
80 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Cromo mate |
Longitud del mango |
96 mm |
Longitud |
176 mm |
Diseño |
Con auxiliar de llave |
Tamaño de la punta |
PZ1 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
3-1/8 in |
Auxiliar de llave |
8 mm |
Tamaño |
1 |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Ancho de llave, hoja del destornillador |
5 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
61.000 g |
Anchura de la empuñadura |
31 mm |
ISO |
8764 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06134231 |
Ficha Técnica |
32408640.pdf |