Longitud de hoja |
250 mm |
Superficie |
CR |
Longitud del mango |
106 mm |
Longitud |
356 mm |
Tamaño de la punta |
TX25 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
10 in |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
100.000 g |
Anchura de la empuñadura |
35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
061346425 |
Ficha Técnica |
32408645.pdf |