Destornillador TX

Ref.: 061346410
Ver todas las versiones

DEST. ZEBRA LARGO TX 10

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Varilla cilíndrica

- Cromado mate

- Modelo largo

- Punta: Black point, para tornillos torx interiores

Longitud de hoja

250 mm
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Longitud del mango

83 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX10
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

10 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

061346410

Ficha Técnica

32408645.pdf