Set en 1, destornillador de carraca con cargador, empuñadura de pistola

Ref.: 06136401
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-REVOLVER-CARRACA-LED1-8PCS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- 4 en 1: Mango revólver + Linterna LED + Destornillador carraca de alto rendimiento + Contenedor para 6 puntas

- Mango: bicomponente con dos posibilidades de uso, normal o en formato revolver

- Varilla: acabada en cromo brillante con adaptador de puntas imantado

- Acogida: DIN 3126-D 63 o ¼”

- Luz: 2 bombillas Led Baterias LR41 4,5V

- Mango ZEBRA ergonómico de dos componentes

- Destornillador de carraca con 45 dientes, y un par de apriete máximo de 40 Nm

- Deposito de puntas extraíble para alojar 6 puntas de ¼” y 25 mm de longitud

- Tecnología LED: La cabeza del tornillo y en general la zona de trabajo permanece siempre bien iluminada

- Contiene 7 puntas:

1 PH 1 Art Nº 614 176 274

1 PH 2 Art Nº 614 176 461

1 TX 10 Art Nº 614 311 0

1 TX 20 Art Nº 614 312 0

1 Allen, 4 mm Art Nº 614 176 94

1 Allen, 5 mm Art Nº 614 176 95

1 Plana 0,8 x 55 Art Nº 614 175 653

Número de puntas

6 Uds
Más Información

Longitud de hoja

25 mm
Más Información

Anchura de la hoja del cuchillo

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Cromo mate
Más Información

Longitud del mango

113 mm
Más Información

Longitud

164 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Ángulo de flexión

60 grados
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud de la carraca para puntas

26 mm
Más Información

DIN

3126
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

40 mm
Más Información

Diámetro de la carraca para puntas

37 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06136401

Ficha Técnica

32408649.pdf