Destornillador dinamométrico de 1/4 de pulgada

Ref.: 071471 80
Ver todas las versiones

DEST.DINAMOMETRICO AJUSTABLE 1-5 NM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Destornillador indicado para aquellos trabajos donde se tenga que aplicar a la tortillería utilizada un par de apriete concreto y preciso

- Mango dinamométrico con par de apriete ajustable entre 1 y 5 Nm

- Sencillo proceso para la confi guración del par de apriete Herramienta de ajuste suministrada

- Ventana de escala integrada en el mismo mango que permite una fácil elección y posterior visualización del par de apriete elegido

- Señal mecánica y audible cuando se sobrepasa el par de apriete seleccionado y la herramienta se dispara, “clic”

- Cada unidad es calibrada en fábrica cumpliendo las máximas exigencias de precisión La calibración cumple las normas EN ISO 6789, BS EN 26789 y ASME b10714M

- Los componentes mecánicos con los que esta fabricado este destornillador, le confi eren un nivel de precisión inalterado incluso tras su uso permanente

- Precisión de disparo +/- 6% del valor ajustado en la escala

- Cada unidad lleva consigo un certifi cado de calibración y protocolo de inspección

- La empuñadura es compacta, ligera, ergonómica y de dos componentes Combinación idónea de características para asegurar las mejores condiciones de agarre, evitando deslizamientos, y transmisión de potencia de giro con el menor esfuerzo

- Varilla con adaptador incorporado de puntas de un ¼”

Longitud de hoja

49 mm
Más Información

Rango de medición de par mínimo

1 Nm
Más Información

Es posible el apriete a la izquierda

No
Más Información

Par de apriete de valor de escala

0.2 Nm
Más Información

Longitud del mango

138 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Es posible el apriete a la derecha

Más Información

Exactitud de medición de par

+/- 6 %
Más Información

Rango de medición máximo del par

5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

ISO

6789-1
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07147180

Ficha Técnica

32408651.pdf