Taladro Vario VD 90

Ref.: 0703090
Ver todas las versiones

DESPUNTEADORA VARIO DRILL VD 90

Descripción

- Para una fácil eliminación de los puntos de soldadura

- El arco de contra presión Vario-Matic tiene un giro de 360° para adaptarlo a cualquier posición de trabajo

- Para posiciones difíciles, como para partes escalonadas el Vario-Matic puede ser desmontado rápidamente sin utilizar herramientas

- Regulación cómoda de la profundidad del taladro, independientemente de que el arco esté montado o desmontado

- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Peso de la máquina

1800 g
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

900 U/min(rpm)
Más Información

Presión mínima

6 bar
Más Información

Consumo de aire

250 l/min
Más Información

Presión máxima

8 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2681.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0703090

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!