902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

DESOXIDANTES UNIVERSALES

Más vistas

Descripción
UNIVERSAL
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

• Desoxidante de alta efectividad con partículas de molibdeno.
• Puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera del operario.
• Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación.
• Gracias a la nueva tecnología OMC2, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo.
• Protege las roscas de arranque de virutas metálicas.
• El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido.
• Utilizable en zonas plásticas y de caucho.
• No contiene resinas, ácidos y siliconas.
• Estabilidad química del 100%, para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0890200 DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 300ML SPRAY 300 ML 1 ud. VER
0890300 DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 5L 5 L 1 ud. VER
089030011 DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 20L 20 L 1 ud. VER
Ref Descripción Volúmen Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]