DESENCOFRANTE-CONCENTR-EMULSIONABLE-25L

Ref.: 0893109251
Ver todas las versiones

DESENCOFRANTE-CONCENTR-EMULSIONABLE-25L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Producto a base de aceites sintéticos y emulsionantes especiales para diluir con agua.

- Evita la adherencia del hormigón en los moldes y encofrados

- Puede emplearse tanto para encofrados de madera como metálicos

- Diluido con agua forma una emulsión blanca con elevadas características de untuosidad

- No altera la superficie del hormigón

- Una vez aplicado, es estable durante al menos 24 horas

- No contiene disolventes

- Resistencia a las heladas



Instrucciones de aplicación

- Mezclar el desencofrante con agua y agitar bien

- Al preparar la emulsión se aconseja no emplear agua muy fría

- La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo o por medio de una bomba de presión



Conservación

- Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco y fresco

- Proteger de las heladas y del calor excesivo

Base química

Aceite mineral sintético mixto
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23357.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893109251

Ficha Técnica

32406259.pdf

Hoja de datos de seguridad

03659499.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!