Material |
BRS |
Rosca de conexión 2 |
M16 x 1,5 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Rosca de conexión |
M16 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
47.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0885331862 |
Ficha Técnica |
32406713.pdf |
Ficha Técnica |
32406762.pdf |