Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Rosca fina métrica |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
I8I |
Anchura entre esquinas |
21.1 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
73181699900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.900 g |
Altura |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
031712 1 |
Ficha Técnica |
32406448.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=031712 1 |