Accionamiento externo |
WS7 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4035 |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4 |
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
439 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
0.458 g |
Altura |
2.2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
03184 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03184 |