Tuerca almenada

Ref.: 034520
Ver todas las versiones

TU-DIN935-8-LL30-(A2K)-M20

Descripción

DDU TU-DIN935-8-B-LL30-(ZN)-M20

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

DIN

935
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

11.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.000 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

ODU

0
Más Información