Tuerca hexagonal

Ref.: 03204
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-I10I-LL7-M4

Descripción

DDU TU-DIN934-I10I-LL7-M4

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I10I
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.694 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

03204

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=03204