Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
B |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4 |
Anchura entre esquinas |
18.9 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
439 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
6.500 g |
Altura |
4.7 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
03181010 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=031810 10 |