Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Dispositivo antipérdida, fijación |
Formulario |
Baja |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
I8I |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Pieza de fijación del anillo de poliamida |
Anchura entre esquinas |
14.38 mm |
Paso |
1 mm |
DIN |
985 |
Código del sistema armonizado |
73181660900 |
Protección de la punta del pasador elástico |
4.4 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.650 g |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
036881 |
Ficha Técnica |
32406449.pdf |
Ficha Técnica |
32406450.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03688 1 |