Material |
C15E |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la superficie de contacto |
20 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
36 mm |
Capacidad de carga |
75 kg |
Paso |
1.000 mm |
DIN |
582 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
52.000 g |
Diámetro interno |
20 mm |
Altura |
36 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0395906 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0395906 |