Material |
C15E |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la superficie de contacto |
25 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
45 mm |
Capacidad de carga |
230 kg |
Paso |
1.500 mm |
DIN |
582 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
96.800 g |
Diámetro interno |
25 mm |
Altura |
45 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
03959010 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03959010 |