Cáncamo hembra

Ref.: 03888
Ver todas las versiones

TU-AN-DIN582-A2-FORJADO-M8

Descripción

DDU TU-AN-DIN582-A2-M8

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Capacidad de carga

140 kg
Más Información

Paso

1.250 mm
Más Información

DIN

582
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.048 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

03888

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=03888