Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la superficie de contacto |
30 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
54 mm |
Capacidad de carga |
340 kg |
Paso |
1.750 mm |
DIN |
582 |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
166.000 g |
Diámetro interno |
30 mm |
Altura |
53 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
038812 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=038812 |