Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
120 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de trompeta |
Diámetro de la cabeza |
8.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
5.0 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca |
70 mm |
Otro estándar |
WN 189 |
Formato de rosca |
Rosca doble |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
018905 120 |
Ficha Técnica |
32406505.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=018905 120 |