Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
6.2 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
32 mm |
Profundidad de accionamiento |
3.9 mm |
Longitud |
65 mm |
DIN de referencia |
7991 |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 90 grados |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
20.69 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Accionamiento interno |
HI6 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
010,9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.5 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
39.400 g |
ISO |
10642 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
00891065 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=008910 65 |