Anchura de la cabeza |
10.9 mm |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
4.3 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
45 mm |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de impacto |
Longitud de la cabeza |
23.4 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Guías de montaje |
Clase de propiedad |
70 |
Paso |
1.25 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181590810 |
Peso del producto (por artículo) |
20.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08656845 |
Ficha Técnica |
32408382.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=086568 45 |