Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
3.3 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
60 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza redonda plana |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
15 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Altura de la ranura |
1.5 mm |
Clase de propiedad |
50 |
Anchura de la ranura |
1.6 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
1 mm |
Otro estándar |
WN 226 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181552900 |
Peso del producto (por artículo) |
12.699 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
022690660 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=022690660 |