Diámetro máximo de la cuerda (pulgadas) |
1/8 in |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
18 mm |
Espaciado entre pernos |
8 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Tipo de rosca |
M |
Adecuado para |
Cuerda de acero |
Nivel de brillo |
Pulido |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda |
3 mm |
DIN |
Similar a 741 |
Longitud de rosca |
11 mm |
Otro estándar |
WN 5176-016 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.900 g |
Diámetro interno |
3 mm |
Altura |
19 mm |
Anchura de agarre |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5176016003 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=5176016003 |