Material |
PA 6 |
Formulario |
K |
Diámetro de la cabeza |
30 mm |
Color |
Negro |
Diámetro nominal |
6 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro de la base |
17.5 mm |
Altura de la base |
8.5 mm |
Superficie de la rosca |
Galvanizado |
DIN |
Similar a 6336 |
Código del sistema armonizado |
73181692900 |
Peso del producto (por artículo) |
12.149 g |
Altura |
17 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
052126 |
Ficha Técnica |
32406637.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=05212 6 |