Grosor de accesorio máximo |
8.6 mm |
Diámetro del mandril de expansión |
6 mm |
Material |
POM |
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
6.2 mm |
Diámetro de la cabeza |
16 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Mercedes-Benz;Smart;Volvo |
Grosor mínimo del accesorio |
7.5 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
A0009904592, 1268176 |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.200 g |
Longitud del mandril de expansión |
14.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
050014142 |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |
Ficha Técnica |
32406873.pdf |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |