Soldador eléctrico

Ref.: 071594005
Ver todas las versiones

SOLDADOR ELECTRICO 220V-100W

Descripción

DDU-SOLDADOR ELECTRICO 220V-100W

Entrada de alimentación

100 W
Más Información

Nivel de potencia

100 W
Más Información

Temperatura de la punta de soldadura

500 °C
Más Información

Temperatura máxima de la punta de soldadura

500 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tiempo de calentamiento

2.5 min
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85151100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!