Altura de la cabeza |
1.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16.0 mm |
Ángulo de la cabeza |
120 grados |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 120 grados |
Carga de fractura de tensión |
1690 N |
Diámetro de la cabeza |
9.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
2230 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
10.0 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
4.9 mm |
Diámetro del mandril |
2.7 mm |
Otro estándar |
WN 938 |
Rango de agarre máximo |
12.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.900 g |
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
093974816 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=093974816 |