Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Anchura del orificio alargado |
11 mm |
Longitud del orificio alargado |
17 mm |
Código del sistema armonizado |
83023000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.740 g |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0880203 |