Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
14.2 mm |
Superficie |
ZFSHL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
480 h |
Clase de propiedad |
10 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Nervaduras |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.000 mm |
Otro estándar |
WN 263 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
3.090 g |
Altura |
5.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
026393 6 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=026393 6 |