Clase de protección IP |
IP 54 |
Longitud |
6 cm |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
103.000 g |
ISO |
114461724 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05553134 |