Temperatura de funcionamiento mínima |
-40 °C |
Corriente máxima |
4 A |
Formulario |
C |
Color |
Rosa |
Tensión nominal máxima |
32 V/CC |
Superficie de los contactos |
Estañado |
Temperatura de funcionamiento máxima |
125 °C |
DIN |
72581 |
Código del sistema armonizado |
85361050900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.429 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0731004 |
Ficha Técnica |
32408191.pdf |