Altura del tope roscado |
0.45 mm |
Altura del tope roscado 2 |
0.3 mm |
Material |
ST |
Dureza Rockwell, HRC |
60 HRC |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Clase de tolerancia |
m6 |
Longitud del chaflán |
0.8 mm |
Longitud |
40 mm |
Diseño |
Endurecido |
Diámetro nominal |
3 mm |
Diámetro exterior |
3.000 mm |
DIN |
6325 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
025203 40 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=025203 40 |