Material |
ST |
Valores orientativos para diámetros de agujeros |
8 mm |
Superficie |
A3F |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de la espiga |
5.5 mm |
Longitud |
15.0 mm |
Formulario |
A, H1 |
DIN |
71412 |
Diámetro de la espiga |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
84879059900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.135 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
098647 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=098647 |