Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Resistencia a temperatura mínima |
-50 °C |
Color |
Gris tráfico A RAL 7042 |
Adecuado para |
Tubos |
Diámetro exterior |
25 mm |
Otro estándar |
WN 590 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Altura |
15 mm |
Se puede utilizar para el grosor del tubo |
1 - 2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0590825 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0590825 |