Tapa de plástico, cuadrada

Ref.: 059083535
Ver todas las versiones

DDU /ENDKA-KST-F.QUADR-RO-RU-35X35X2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU /ENDKA-KST-FQUADR-RO-RU-35X35X2

Material

LDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Gris tráfico A RAL 7042
Más Información

Adecuado para

Tubos cuadrados
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.880 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del tubo

1,5 - 2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

059083535

Ficha Técnica

32407694.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=059083535