Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con pico de impacto |
Anchura |
17 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro del orificio de perforación |
6.5 mm |
Paso |
0.8 mm |
Altura 2 |
8 mm |
Otro estándar |
WN 376 |
Diámetro del manguito |
6 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Altura de la punta a presión |
5.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181692900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.439 g |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
037658 |
Ficha Técnica |
32406453.pdf |
Ficha Técnica |
32406454.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=03765 8 |