Caja de almacenamiento

Ref.: 0962211035
Ver todas las versiones

CUBETA GRIS S3 PARA MLBR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-CUBETA GRIS S3 MLBR

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

118 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3
Más Información

Longitud exterior de la base

202 mm
Más Información

Ancho interior

130 mm
Más Información

Longitud (base interna)

192 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

130 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962211035

Ficha Técnica

32411522.pdf