Orificios laterales |
Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960) |
Material |
Metal duro |
Máxima velocidad de rotación |
6000 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
30 mm |
Número de dientes |
28 Uds |
Diámetro |
315 mm |
Forma de dientes |
AT |
Material a procesar |
Madera blanda;Madera dura |
Anchura de corte de la sierra |
3.2 mm |
Código del sistema armonizado |
82023900000 |
Peso del producto (por artículo) |
1258.000 g |
Grosor de la hoja principal |
2.2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0611031281 |
Ficha Técnica |
32405436.pdf |