Material |
Zamak |
Superficie |
NI |
Diseño |
Derecha |
Fuerza máxima del resorte |
240 N |
Ángulo de apertura |
90 grados |
Apto para la anchura máxima del armario |
1200 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima del cuerpo |
600 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Profundidad mínima de instalación |
46 mm |
Peso del producto (por artículo) |
235.000 g |
Ángulo de apertura 2 |
75 grados |
Se puede utilizar para la altura mínima del cuerpo |
300 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F151000031 |