Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Formulario |
R |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.6 mm |
Adecuado para |
Estructuras de madera |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
22 mm |
DIN |
440 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
4.000 g |
Diámetro interno |
6.6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04129026 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04129026 |