Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Estrecho |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10 mm |
Grosor |
2.6 mm |
Diámetro exterior |
16.6 mm |
Otro estándar |
WN 404 |
Dureza Vickers, HV |
520 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
2.570 g |
Diámetro interno |
10.6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0404701010 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0404701010 |