Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.3 mm |
Adecuado para |
Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9 |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
11 mm |
DIN |
6796 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.550 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Altura |
1.55 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0431005 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0431005 |