Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Superficie |
DPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Estrecho |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Se puede utilizar para rosca |
M14 |
Diámetro nominal |
14 mm |
Período de protección contra la corrosión |
600 h |
Grosor |
3.7 mm |
Diámetro exterior |
23 mm |
Se puede utilizar para la rosca (imperial) |
9/16 pulgadas |
Dureza Vickers, HV |
485 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.945 g |
Diámetro interno |
15.2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0401780014 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0401780014 |