Material |
SBR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
8.000 mm |
Grosor |
7 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
Otro estándar |
WN 422 |
Código del sistema armonizado |
40169300900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.090 g |
Diámetro interno |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04223830 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=042238 30 |