Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Dentado interior |
Formulario |
Tipo J |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.300 mm |
Grosor |
0.6 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
DIN |
6797 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.200 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Altura |
1.2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04245 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04245 |