Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
13.000 mm |
Adecuado para |
Tornillo |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
25 mm |
DIN |
1441 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
6.199 g |
Diámetro interno |
13 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04969013 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04969013 |