Material |
SPGST |
Superficie |
MZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Corrugado |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.400 mm |
Grosor |
0.8 mm |
Diámetro exterior |
15 mm |
DIN |
137 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.675 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Altura |
3 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04358 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04358 |