Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7089 |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
13.000 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
DIN |
125 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.740 g |
Diámetro interno |
13 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
040512 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=040512 |